SuperHead 4-Valve(+R) Head COMBO Kit

SuperHead 4-Valve(+R) Head COMBO Kit - TAKEGAWA(武川)

スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。
コンボキットはスーパーヘッド4V+RキットにMIKUNI VM26キャブレター、ハイフローフィルター、ハイスロットルセット、スパークプラグが付属しています。
スーパーヘッド4V+R(1カム4バルブ)の特徴
SP武川社製スーパーヘッド+Rの大口径2バルブに比べ、インテークバルブとエキゾーストバルブを各2本づつにすることで、バルブカーテン面積を更に拡大することが出来、大口径2バルブ以上に吸排気効率を高める事を可能としました。又、4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランスを図り設計されたヘッド形状の為、高出力化を可能とし、スーパーヘッドの最大の特徴でもある高回転域での持続性のある出力特性を実現しています。
1カム4バルブを採用することで可能な限り、軽量とコンパクト化を行うことが出来、同時にSOHCヘッド最強ヘッドとしての性能を凝縮しました。
4バルブ化による最適なバルブ挟み角とヘッドのコンパクト化に伴い、M8スパークプラグを採用。
バルブの特徴
・バルブ径 インテーク 21.5mm×2
・エキゾースト 18.5mm×2
・バルブステムシャフト径 インテーク/エキゾースト共4.0mm
・バルブスプリング
※不等ピッチを採用することで高回転時のサージングを防止します。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494106401-05-8815
149,500
取扱い終了
返品不可
0494107301-05-8825
135,000
取扱い終了
返品不可
0494108201-05-8826
135,000
取扱い終了
返品不可
0494109801-05-8827
140,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする