SuperHead(+R) 100cc Kit

SuperHead(+R) 100cc Kit - TAKEGAWA(武川)

100ccキットはノーマル100ccシリンダーを使用し、スーパーヘッド+Rヘッドとピストンキットにより出力特性とエンジン性能を向上させるキットです。
排気量100ccのレースレギュレーションにも対応し、スーパーヘッド+Rの高い吸排気効率による高出力化を実現することが出来ます。
スーパーヘッド+R
大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。
大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。
・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート
・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm
・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm
・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494127401-03-0757
86,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする