SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit

SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit - TAKEGAWA(武川)

SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。
スーパーヘッド+R
大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。
大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。
・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート
・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm
・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm
・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494134401-06-0001
147,000
取扱い終了
返品不可
0494135301-06-0002
124,500
取扱い終了
返品不可
0494136201-06-0003
125,500
取扱い終了
返品不可
0494137801-06-0004
132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする