モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。
ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。