オイルクーラーキット

オイルクーラーキット - TAKEGAWA(武川)

ツーリングやスポーツ走行を行うと油温が上昇し、エンジン性能の低下を引き起こす場合があります。簡単に装着でき、油温の上昇を防止するオイルクーラーキットです。
SP武川社の特徴でもあるサーモスタットの取付けが可能な為、サーモスタットユニット(別売)により、オーバークールを防止することが出来ます。
KITパーツのフィッティングはSP武川社コンパクトクールAWを採用することで、CBR250Rのミドルカウル、アンダーカウル内に納めることが出来、車両のスタイルを崩しません。
オイルクーラー本体はラジエターの下に納まり、ミドルカウルからのルックスも抜群です。
アルミ削り出しオイルフィルターアダプター
オイルクーラーへのオイル取出しを行うアルミ削り出しアダプターにはサーモスタットユニットの取付けが可能な為、別途ご購入頂くことでオーバークールを防止することが出来ます。
サーモスタットユニットを装着しなくても使用可能です。
アダプター本体にはシルバーアルマイトが施され、美しく仕上げられています。中央にSP武川社ロゴのレーザーマーキング入り。
コンパクトクール/クーラーステー/ラバーマウント
コンパクトクール本体に4つのオイルラインを設け、コルゲートルーバーフィンを採用した冷却効果に優れたオイルクーラーです。
コルゲートルーバーフィンは薄いプレートが折り重ねられたフィンで、オイル通路からの熱を効果的に外へ伝達することが出来ます。
オイルクーラーステーには耐腐食性に優れたステンレス製を採用。更に振動対策としてオイルクーラー本体とステーの固定部分にラバーマウントを採用。

主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)ABS仕様車対応内容量1個
注意
●ステンレス製オイルクーラーステー/ラバーマウント
●アルミ削り出しオイルフィルターアダプター
●SP武川社ロゴのレーザーマーキング入り(中央)
※サーモスタットユニットを装着しなくても使用可能です。アダプター本体にはシルバーアルマイトが施され、美しく仕上げられています。
※フロントフォークの突き出し量を変更した場合、フロントフェンダーがオイルクーラー本体に干渉しないことを走行前にご確認下さい。
※サーモスタットユニットは別売になります。アンダーカウルの一部カットが必要になります。オイルクーラーガードは取付できません。
※コンパクトクールAW(4フィン5オイルライン)は取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494935807-07-0062
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする