曜日別特売

ドライブスプロケット

ドライブスプロケット - TAKEGAWA(武川)ドライブスプロケット - TAKEGAWA(武川)ドライブスプロケット - TAKEGAWA(武川)ドライブスプロケット - TAKEGAWA(武川)
(8件のレビュー)

スタンダードタイプスプロケット(スチール製)

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全10種類を絞り込む
歯数
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496408502-05-02215TXR50R
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
0496409402-05-02316TXR50R
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
5029603402-05-000612TGROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
5084046702-05-000814TGROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)
1,3001,298
1,006
アウトレット
1,107(税込)
当日出荷
残り1点です
0496402402-05-0112TGROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)
980
取扱い終了
代替品有
049640332002/5/213TGROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)
980
取扱い終了
代替品有
0496404202-05-0314TGROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)
980
取扱い終了
代替品有
0496406702-05-0713Tギャグ
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
0496405802-05-0615TCB250RS.XL250
1,300
取扱い終了
返品不可
0496407602-05-0814Tギャグ
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0496402402-05-015029603402-05-000602-05-01 ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川) 50296034ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
049640332002/5/25308129802-05-0007画像準備中ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0496404202-05-035084046702-05-000802-05-03 ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川) 50840467ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)1個
1,006
税込1,107
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0496406702-05-0703402105530-002421302-05-07 Fギヤー 13T KITACO 03402105Fギヤー 13TKITACO1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

カウンターシャフトのスプラインにしっかり掛かるので安心です。社外品の中には掛かりが浅い物もあります。

対象商品 : 04964094
2024-07-14
用途: 仕様変更に必要なので
その他業種

CRF50の3速を使いカスタムするのですが通常のスプロケでは対応出来ません
純正では丁数が足りず16Tを探していましたが武川で発見
武川のスプロケは割と丈夫ですので使って見ます
取付には何も問題ありませんでした
CR80等一部の車両にも対応するのでありがたいですね

対象商品 : 50840467
2023-02-19
用途: バイクメンテ
サービス業

純正品よりもエンジンパワー伝達の反応が良くなった感じがしました。良いものだと思います。

対象商品 : 04964042
2019-04-06
用途: カブ90に16Tを装着
自動車・二輪車・自転車関連業

カブ90に16Tを装着しました。60キロ巡航時の回転数が低くなり使いやすくなりました。
使用し

1が参考にしています
対象商品 : 04964042
2019-03-31
用途: バイクのパーツ交換
ファクトリーY

武川さんやキタコさんの承認の取り扱いがあるので助かっています.
特に問題なく使えています.

対象商品 : 04964042
2019-02-09
用途: カブのメンテナンス時
その他業種

オリジナルの13から14に交換しました、特に1速が扱い易く成りました、全体的にエンジン音が静かに成り、今後の燃費データーが楽しみです。

対象商品 : 04964042
2018-05-08
用途: リトルカブ ドライブスポロケ交換

交換に際して、純正品と変わりなくできました。
安価であり、とても助かりました。

対象商品 : 04964033
2018-09-03
用途: 整備

使用変更に伴い、購入しました。
違うサイズも購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする