ビレットエアーファンネル(ネット付)

ビレットエアーファンネル(ネット付) - TAKEGAWA(武川)ビレットエアーファンネル(ネット付) - TAKEGAWA(武川)ビレットエアーファンネル(ネット付) - TAKEGAWA(武川)ビレットエアーファンネル(ネット付) - TAKEGAWA(武川)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496917703-01-1124汎用
MIKUNI VM24F/VM26(取り付け径約44.4mm)に適合
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
0496918603-01-1125汎用
KEIHIN PE20/PE24(取り付け径約46mm)に適合
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
0496919503-01-1126汎用
KEIHIN PE28(取り付け径約49mm)に適合
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
0496920403-01-1127汎用
KEIHIN PC18/PC20(取り付け径約32mm)に適合
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする