曜日別特売

ヘッドカバーセット(アルミ削り出し/シルバー)

ヘッドカバーセット(アルミ削り出し/シルバー) - TAKEGAWA(武川)

TAKEGAWA製スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッド装着車用のドレスアップパーツです。ヘッドキットに標準装備されたアルミダイカスト製ヘッドカバーとは全く異なり、アルミ削り出しの質感とソリッドなイメージを強調したデザインがスーパーヘッド4V+Rヘッドのカスタムイメージを高めます。

主な適合車種
モンキー・ゴリラ・CRF50F・XR50R・CD90
TAKEGAWA製スーパーヘッド4V+R装着車用
シルバー内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0497308801-03-0012
19,500
取扱い終了
返品不可
7283902601-03-0012
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする