曜日別特売

強化クラッチ KIT 16T (Type-4)

強化クラッチ KIT 16T (Type-4) - TAKEGAWA(武川)
(3件のレビュー)

エンジンチューニングを行った場合、ノーマルクラッチでは滑りが生じ、エンジン出力をドライブ側に十分に伝達出来ないことがあります。
TAKEGAWA製強化クラッチはクラッチ容量をアップさせ、伝達効率を向上させます。

主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1600008-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0497987802-01-0203
9,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04979878
2022-09-05
用途: C70カブのクラッチ交換
宮崎鉄工

モンキーのノーマルクラッチで滑る為、強化クラッチを導入しました。3000kmまでは滑らずに快適に長距離ツーリング等に行けていましたが、長距離のツーリング中の3000km超えでクラッチからの異音が発生したまま、何とか誤魔化して帰宅できました。終盤にはクラッチの滑りも発生し、キックでの始動すらも困難な状況でした。寿命については疑問のある商品となり残念な結果となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 04979878
2022-05-05
用途: バイクのクラッチ交換
宮崎鉄工

純正クラッチの滑りがなくなりました。必要なガスケット、ねじ類も同封されているので作業時に部品の手配が必要なく便利でした。説明書の一部が解りづらい部分がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 04979878
2020-06-04
用途: JAZZのクラッチ交換
その他業種

初めてクラッチを触りましたが、取扱説明書とおりの施工で、取り付けることができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする