曜日別特売

純正メーター用スピードセンサーキット

純正メーター用スピードセンサーキット - TAKEGAWA(武川)

GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。
スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。
又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。

主な適合車種GROM(JC61-1000001-)内容量1個
注意
※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0498020305-06-0017
14,000
取扱い終了
返品不可
0498021205-06-0018
11,800
取扱い終了
返品不可
7285940505-06-0017
15,500
取扱い終了
返品不可
7285942305-06-0018
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする