リチウムフェライトバッテリー専用充電器

リチウムフェライトバッテリー専用充電器 - オリオンオートクラフト(アルプス計器)

リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。
大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。
操作は簡単です(自動停止機能付き)
安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用)
最適・簡単・安全に充電が可能です!

バッテリー容量(Ah)最大11.5適合バッテリーリチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4)質量(kg)0.7コード長さ(m)(入力側)1.65、(出力側)1出力電圧(V)DC12(1.2A)入力電圧(V)AC100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04993388LFC12-1
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする