細径D形同軸ケーブル/フジクラ
低損失でシールド特性にすぐれています。
VSWR、減衰量等電気特性が安定しています。
RoHSに対応しています。
用途
高周波特性を必要とする無線機器内配線
各種無線システム配線等
種類通信ケーブル
色黒
減衰量(dB/km)0.38(100MHz)、1.20(900MHz)、1.60(1500MHz)、1.83(2000MHz)、2.25(3000MHz)、3.07(5000MHz)、3.34(5800MHz)
材質(絶縁体)架橋発泡ポリエチレン、(被覆)耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)2
絶縁体外径(mm)0.88
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
静電容量(nF/km)88
導体構成(本/mm)1/0.32
インピーダンス(Ω)50±2
導体(外部導体1)アルミ箔貼付プラスチックテープ、(外部導体2)すずめっき軟銅線編組
各種無線システム配線等
商品豆知識
通信ケーブル の新着商品

