コンパクトフラッシュ GH-CF*Cシリーズ
|
(3件のレビュー)
データ転送速度133倍速(20MB/秒)のスタンダードタイプ。
エラーを検出して自動的に修復するECCエラー訂正機能を搭載。
質量(g)10
規格CF規格ver3.0準拠
使用温度(℃)0~60
対応機種コンパクトフラッシュスロットを持つデジタルカメラ及び携帯端末等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3
電源電圧(V)3.3/5±1%
消費電流(mA)55/3.3V、75/5V
使用湿度(%RH)8~98(結露なきこと)
内容量1個