曜日別特売

BATTLAX SC

BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SC - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(8件のレビュー)

BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54056748MCS0153714120/70-14TL55P3.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41536399MCS600341490/80-14 49P TLTL49P2.15
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056757MCS0153814140/70-14TL62P4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05296524MCS000091490/90-14 46P TLTL46P-
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970715MCS6001113110/90-13 M/C 55P TLTL55P-
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
05296533MCS0001014100/90-14 51P TLTL51P-
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970724MCS6001513120/70-13 M/C 53P TL---
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970733MCS6001714120/80-14 M/C 58S TL---
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18672133MCS6002716100/80-16 M/C 50P TLTL50PMT2.50
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970742MCS6002013130/70-13 M/C 63P TL---
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18672142MCS6002816120/80-16 M/C 60P TLTL60PMT2.75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970758MCS6001313140/70-13 M/C 61P TL---
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18672167SCS6001112120/70-12 51S TLTL51SMT3.50
6,660
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
21345706MCS0156313110/70-13-48P3
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345715MCS0156414100/80-14-48P2.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345724MCS0156514120/70-14-55P3.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18672176MCS6002914140/70-14 M/C 68S TLTL68SMT3.75
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18672185MCS600301480/90-14 M/C 40P TLTL40PMT1.85
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
18672194MCS600311490/90-14 M/C 46P TLTL46PMT2.15
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
31134714SCS6001212110/70-12TL47L-
6,290
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
31134723SCS6001312110/90-12TL64L-
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
31134732SCS6001412110/100-12TL67J-
7,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937448MCS0141816110/70-16TL52S-
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
23741953MCS6001213110/90-13TL56L-
オープン
取扱い終了
代替品有
18672158MCS6002515120/70-15 M/C 56S TLTL56SMT3.50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
17970767MCS6002213150/70-13 M/C 64S TL---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
31134748SCS6001512120/70-12TL51L-
6,660
取扱い終了
31134757SCS6001610120/90-10TL66J-
7,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
31134766SCS6001812130/70-12TL62P-
7,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
31134775SCS6001912140/70-12TL65L-
8,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23741953MCS6001217970715MCS60011MCS60012 BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン) 17970715BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134766
2022-05-02
用途: バイクの maintenance 使用

乗り心地重視に優れています。排水性食いつき制も優れていて走行ノイズも低くいので推奨品です。

対象商品 : 31134748
2019-11-30
用途: 通勤スクーター

3年で12,000Km走行しましたが、サイドのひび割れもなく
キレイに使い切る事が出来たのでリピート購入です。
今まで他社2ブランド使用したことが有りますが、ひび割れしなかったのは初めてです、走行にはそれ程影響無いと思いますが、サイドのひび割れは見た目が悪いので…。

2が参考にしています
対象商品 : 31134714
2018-05-21
用途: シグナスX3型 に前側に使用、ノーマルと大違い(喜)
サービス業

30km程の通勤で使用での、ドライ時の操縦安定やグリップ力やウエット時も扱いやすく、私的にはノーマル倍は有ると思います。価格も安く買えるので期待大、後は耐摩耗性は調査中。

1が参考にしています
対象商品 : 18672194
2018-03-16
用途: ホンダのバイク

タイヤはなかなか良いですが、タイヤに納品書を巻きつけただけの裸状態で送られて来たのには正直驚きました。普通、専用のビニールか何かタイヤ全体に巻きつけているものじゃないの? まあゴミできなくて良いけど。

対象商品 : 31134766
2017-09-16
用途: 自分の使用しているスクーターのタイヤ交換
卸売・小売業

自分で容易に交換出来て、現在安心して快適に使用をしている。

1が参考にしています
対象商品 : 17970733
2017-08-21
用途: 休日のツーリングで使用

ロードノイズが全く無く、雨の日のコーナーリングも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 31134766
2017-07-27
用途: スクーター
有限会社テックス

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 17970715
2017-07-27
用途: スクーター
有限会社テックス

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする