M40

M40 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(3件のレビュー)
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05295937SCS01762
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: スクーターのタイヤ交換
その他業種

価格以上で満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 05295937
2023-10-18
用途: QR50用
ENESYS Serviceサービス業

オールラウンドで使用可能
耐久性も良いので毎回これです

1が参考にしています
対象商品 : 05295937
2016-09-29
用途: オートバイのメンテナンス
川島建材建設業・工事業

普通バイク屋さんに注文なのですが、モノタロウにあって、納品も早いし、送料も無料だし良いことずくしで助かります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする