BRIDGESTONE(ブリヂストン)
RC2
・レジャータイプ
・Front/Rear共用
・ポケットバイク用オンロードタイプです。
※一般公道では走行できません。
コンパウンド
ソフト
タイヤ幅(inch)
3
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296138
RMS00010
4
3.00-4 W
W
RC2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください