BRIDGESTONE(ブリヂストン)
S01
タイヤサイズ
100/485-12 TL
パターン
S01
タイヤ幅(mm)
100
リム径(inch)
12
偏平率(%)
485
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05295228
RMS00016
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
05295237
RMS00014
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません