BRIDGESTONE(ブリヂストン)
S02
(1件のレビュー)
タイヤサイズ
120/500-12 TL
パターン
S02
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
12
偏平率(%)
500
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05295246
RMS00015
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません