BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BATTLECROSS X30
(2件のレビュー)
パターン
X30
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296402
MCS00725
-
80/100-21 51M
1.6
80
21
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
56293658
MCS01369
F
70/100-19 42M W
1.4
70
19
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月4日
56293667
MCS01370
-
90/100-16 52M W
1.85
90
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月4日
05296427
MCS00727
-
110/100-18 64M
2.15
110
18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
05296418
MCS00726
Front用
90/100-21 57M
1.6
90
21
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
05296436
MCS00728
-
100/90-19 57M
1.85
100
19
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
05296445
MCS00729
-
110/90-19 62M
2.15
110
19
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
05296454
MCS00730
-
120/80-19 63M
2.15
120
19
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
56293676
MCS01371
R
100/100-18 59M W
1.85
100
18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません