曜日別特売
モノタロウ

バルブスプリングコンプレッサーセット

バルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセット - モノタロウ
(46件のレビュー)

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。

使用方法
各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。
(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット
(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット
(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1全長(mm)300(本体)内容量1セット
取扱説明書:
注意
※バルブスプリングは大変張力が強いです。本製品を使用の際はゆっくり慎重に行って下さい。作業中は、本体やバルブなどに大きな衝撃・打撃を与えないで下さい。
※バルブまわりの整備方法は車種によって異なります。必ず車両取扱説明書の確認をお願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装剥がれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05326213MOT-263
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: バイクのシリンダーヘッドオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ切りの制度も良く動きも滑らかでした。同じ様な仕様の激安レビューに「ねじ切り精度が悪く回りが重い」と有りましたが、こちらは問題なく使用できました。
ちなみに、ねじ切り精度確認後、使用時にはグリスを塗布して使用しました。

対象商品 : 05326213
2025-05-26
用途: バイクのエンジンオーバーホール
製造業

作業性、強度的にも問題なく使えました。アダプターの種類も豊富でセットに なっているので汎用性が高いです。それでこの価格、コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 05326213
2024-04-20
用途: dio110のバルブ外しに
製造業

滅多に使う物でもないけど、最低限の強度や精度があって安価なものという商品選びで決めました。
バイクに使う分にはストレスなく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 05326213
2025-01-28
用途: 大型二輪車
製造業

サイズ、耐久性ともに問題ありません。安価なのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05326213
2023-05-09
用途: レストア作業に
33garage自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品を使用した事がないので比較は出来ませんがこの商品で問題なく作業完了しました。
説明書は簡単な物ですが今の時代ネットでいくらでも調べられるのでどなたでも簡単に使用できると思います。
サイズもいくつかあるので汎用性に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 05326213
2023-05-29
用途: カブのエンジン整備

カブ90(HA02)のヘッドOHに使いました。1番小さい方から2番目のアタッチメントが合いました。問題なく使えてよかったです。工具の表面処理はサビを防げるメッキかわからなかったので油を塗りました。ケースもしっかりしていて保管に便利に感じます。

対象商品 : 05326213
2023-05-09
用途: 250 4気筒のバルブに使用
製造業

普通に使えました。欲を言えばアタッチメントが1番小さいのと2番目の間が有ると良かったが汎用品でこの価格では文句言えません。

対象商品 : 05326213
2022-10-06
用途: バルブスプリングの組ばらしに使用。
製造業

このスプリングコンプレッサーを使って何基も組ばらしをしたが、壊れる事も無く安価で丈夫な商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする