曜日別特売

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。
油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。
料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。
蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。
耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。

用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05365395-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする