アトムハウスペイント
水性木部着色ステイン
紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。
水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。
建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途
未塗装の木製品、木工品の着色に
主な用途
木
希釈剤
不要
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約2~3(畳枚数換算 約1.5枚分)
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/約2
内容量
1本(130mL)
注意
※ニスの塗り替え時は、ニスの塗膜をサンディングして、素地を出してから着色してください。
※必ずニスの透明クリヤーを上塗りしてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135675
-
ホワイト
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
06135684
-
パイン
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
06135693
-
チーク
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
06135702
-
オーク
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
06135718
-
ダークブラウン
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
06135727
-
ブラック
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください