ピュアワックス(天然油脂ワックス)
植物原料を主原料とした自然派ワックスです。
食品衛生法基準をクリアしたFDA溶剤を使用し、天然抗菌成分であるヒノキチオールやミツロウを配合ている、安全性が非常に高いワックスです。
用途未塗装の床板、腰板、家具など
色透明クリヤー
種別油性
主な用途床
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約12~14(畳枚数換算 約8枚分)
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約12(塗り重ねは24時間後)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(0.7L)
注意
※ニス塗装面、口に直接触れるもの、屋外※土足床には使用できません。※木の種類によって、仕上がり感や色合い※乾燥時間等が異なります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04