ホワイトダイヤモンド ダイヤモンドドレッシング
通常のワックスより3~5倍の持続力があり、優れたUVカット能力があります。ボディにこびり付いた虫等もよく落とします。研磨剤やシリコンは含んでいません。
用途ボディ塗装面、クロームメッキ、ガラス、ミラー、プラスチックレンズ、ドアシールド等
仕様荒目スポンジ
材質ポリウレタン
寸法(mm)200×100×50
適合用途洗車
内容量1個(355mL)
注意
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やディーにキズが付く恐れがございます。