フラットマーカー ウェッジ球 24V 5W

フラットマーカー ウェッジ球 24V 5W JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

一般的な補修用バルブとしてお使いください。

タイプウェッジ球 定格電力(W)5 定格電圧(V)24 口金W2.1×9.5d 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05388224 502671
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05388224
2016-09-29
用途:
ポジション球に使用
平沢運輸株式会社 様

交換頻度が高いので、安いもので十分だったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする