可変速タイプユニットモータ(モータ単体)

可変速タイプユニットモータ(モータ単体) - Panasonic(パナソニック)
取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476694M91Z60GD4Y【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)0.06200/200単相/交流90
11,88011,583
8,690
アウトレット
9,559(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
05373585M61X6GD4L-0.006100/100単相/交流60
7,440
取扱い終了
返品不可
05373594M61X6GD4Y-0.006200/200単相/交流60
7,620
取扱い終了
返品不可
05373603M71X15GD4L-0.015100/100単相/交流70
8,220
取扱い終了
返品不可
05373612M71X15GD4Y-0.015200/200単相/交流70
8,400
取扱い終了
返品不可
05373628M81X25GD4L-0.025100/100単相/交流80
8,660
取扱い終了
返品不可
05373637M81X25GD4Y-0.025200/200単相/交流80
8,840
取扱い終了
返品不可
05373646M91X40GD4L-0.04100/100単相/交流90
10,060
取扱い終了
返品不可
05373655M91X40GD4Y-0.04200/200単相/交流90
10,300
取扱い終了
返品不可
05373664M91Z60GD4L-0.06100/100単相/交流90
11,640
取扱い終了
返品不可
05373673M91Z60GD4Y-0.06200/200単相/交流90
11,880
取扱い終了
返品不可
05373682M91Z90GD4L-0.09100/100単相/交流90
23,780
取扱い終了
返品不可
05373698M91Z90GD4Y-0.09200/200単相/交流90
24,140
取扱い終了
返品不可
05374958M61X6GD4L--100/100--
7,440
取扱い終了
返品不可
05374967M61X6GD4Y--200/200--
7,620
取扱い終了
返品不可
05374976M71X15GD4L--100/100--
8,220
取扱い終了
返品不可
05374985M71X15GD4Y--200/200--
8,400
取扱い終了
返品不可
05374994M81X25GD4L--100/100--
8,660
取扱い終了
返品不可
05375003M81X25GD4Y--200/200--
8,840
取扱い終了
返品不可
05375012M91X40GD4L--100/100--
10,060
取扱い終了
返品不可
05375028M91X40GD4Y--200/200--
10,300
取扱い終了
返品不可
05375037M91Z60GD4L--100/100--
11,640
取扱い終了
返品不可
05375046M91Z60GD4Y--200/200--
11,880
取扱い終了
返品不可
05375055M91Z90GD4L--100/100--
23,780
取扱い終了
返品不可
05375064M91Z90GD4Y--200/200--
24,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする