特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。
高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
用途
熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3251 DFME-250-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549897
CRM-3 Φ3.2
3.2
90~120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
05549906
CRM-3 Φ4
4
110~150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
05549915
CRM-3 Φ5
5
140~180
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください