特殊電極
銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C
リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。
溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。
用途
軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接
JIS規格
Z3231 DCuSnB
被覆系
黒鉛
AWS規格
A5.6 ECuSn-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549924
CUP-C Φ3.2
3.2
400
110~140
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
05549933
CUP-C Φ4
4
450
140~160
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください