特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2
溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。
溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。
優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途
車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど
棒長(mm)
400
JIS規格
Z3251 DF2A-300-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550326
LM-2 Φ4
4
120~180
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
05550335
LM-2 Φ5
5
170~230
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください