曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2

硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2 - 特殊電極

繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。
酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。

用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)130~170被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551507NCC-2 Φ5
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする