曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08 - 特殊電極

19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。
アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。

用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接JIS規格Z3221 ES308-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308-16、E308H-16RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551516NCF-08 Φ21箱(2.5kg)225020~50
オープン
8,898
9,788(税込)
34日以内出荷
05551525NCF-08 Φ2.61箱(2.5kg)2.630060~80
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
05551534NCF-08 Φ3.21箱(5kg)3.235080~120
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
05551543NCF-08 Φ41箱(5kg)4350120~160
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05551552NCF-08 Φ51箱(5kg)5350160~200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする