ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L - 特殊電極

溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES308L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551568NCF-08L Φ3.23.280~120
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
05551577NCF-08L Φ44120~160
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする