曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 - 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 - 特殊電極

22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ
スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)
JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551586NCF-09 Φ2.61箱(2.5kg)2.630060~80
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
05551595NCF-09 Φ3.21箱(5kg)3.235080~120
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
05551604NCF-09 Φ41箱(5kg)4350120~160
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
05551613NCF-09 Φ51箱(5kg)5350160~200
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする