ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 - 特殊電極

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。
クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。
アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。

用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551656NCF-10 Φ2.61箱(2.5kg)2.630050~80
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
05551665NCF-10 Φ3.21箱(5kg)3.235070~110
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05551674NCF-10 Φ41箱(5kg)4350100~150
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする