ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12 - 特殊電極

29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。

用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛などJIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551708NCF-12 Φ2.61箱(2.5kg)2.630050~80
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
05551717NCF-12 Φ3.21箱(5kg)3.235070~110
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
05551726NCF-12 Φ41箱(5kg)4350100~150
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
05551735NCF-12 Φ51箱(5kg)5350130~180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする