曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3 - 特殊電極

20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。
溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です

用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接被覆系ライムチタニアJIS規格Z3221 ES320-16AWS規格A5.4 E320-16棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551848NCF-20Cb3 Φ3.23.235080~110
オープン
62,980
69,278(税込)
49日以内出荷
05551857NCF-20Cb3 Φ44350120~150
オープン
62,980
69,278(税込)
49日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする