曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb - 特殊電極

13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。
マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。
溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。

用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接JIS規格Z3221 ES409Nb-16被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551893NCF-41Cb Φ44400100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
05551884NCF-41Cb Φ3.23.235070~110
オープン
取扱い終了
05551902NCF-41Cb Φ55400130~180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする