曜日別特売

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK - 特殊電極

溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。
溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。
作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。

用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接被覆系ライムチタニアJIS規格Z3221 ES310H-16AWS規格A5.4 E310H-16棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551927NCF-HK Φ3.23.235090~110
オープン
42,980
47,278(税込)
34日以内出荷
05551936NCF-HK Φ44350120~140
オープン
42,980
47,278(税込)
34日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする