鋳鉄用被覆アーク棒 SN-1

鋳鉄用被覆アーク棒 SN-1 - 特殊電極

純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。
SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。
溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。

用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552128SN-1 Φ3.23.270~110
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
05552137SN-1 Φ44100~140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする