ヘッジトリマ

ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(4件のレビュー)

ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 最大切断径(Φmm)(枝)17 電源(V)100(単相) 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別高級刃 付属品コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刈込み幅(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05578186 HT-3032 300 602×180×168 1.8
17,500
 
 
取扱い終了
05578195 HT-3632 360 658×180×168 1.9
19,500
 
 
取扱い終了
05578204 HT-4032 400 714×180×168 1.95
22,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05578186
2020-12-17
用途:
生垣や庭の手入れ
その他業種

使いやすかった。延長コードが10メートルか20メートルを選択できればベストでした。

対象商品:
05578186
2020-08-31
用途:
自宅の庭木の剪定

今回4台目のヘッジトリマーの購入になりますが、刈り幅が、短いのは今回初めて購入しました。短いと操作性が良く効率よく刈ることができ、これで良かったと満足しています。安全性を考慮して、2箇所スイッチのものも使って。いますが、操作性が悪く、これを使うと改めて、この優位性を実感できます。

対象商品:
05578186
2020-04-08
用途:
庭木の手入れ¥
サービス業

思っていたより、音が小さかったので、ご近所の迷惑にならなかったと思う。
短時間でトリミングが出来たことには満足してます。

対象商品:
05578186
2018-07-22
用途:
樹木、草花の刈り込み

とても使いやすく、良く切れ重宝しています。
刃の材質にランクがあり迷いましたが、同規格の中で高級刃のものを購入しました。
とても切れ味は良いのですが、安い刃のものと比較したわけでは無いので、その違いはコメントできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする