曜日別特売
モノタロウ

クラッチアライメントツール (センター出し工具)

クラッチアライメントツール (センター出し工具) - モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具) - モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具) - モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具) - モノタロウ
(5件のレビュー)

FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。

用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個内容量1セット
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580654MAT-15
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05580654
2019-01-23
用途: FR車のクラッチディスクのセンター出し

たくさん入っている中でひとつしか使いませんでしたが,値段も安く
とても使いやすかったです.今までは適当な自作品でしたが,
こちらの方がしっかりとしていて良かったです.高い特殊工具を
買わなくてもいいですね.

対象商品 : 05580654
2016-06-11
用途: クラッチ交換
MasamanCompany

ベアリングに対して少し余裕があり、ぴったりセンターが出ると言うよりはクラッチカバーを締めながらシャフトを持って微調整する感じ。この価格ならばあると非常に便利!!

1が参考にしています
対象商品 : 05580654
2022-03-29
用途: クラッチのセンター出し

整備に使ってみましたが精度が悪くかなりガタつきます
センターがなかなか取れず苦戦しました

2が参考にしています
対象商品 : 05580654
2015-07-19
用途: クラッチのセンター出し

S15シルビアのクラッチ交換の為購入しましたが専用品と比べるとキッチリとはセンターが出にくいです。慣れが必要ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 05580654
2015-10-13
用途: クラッチ交換

使い易くて、とても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする