ウインドシールド(No99SPORT)

ウインドシールド(No99SPORT) af(旭風防)
(5件のレビュー)

適合車種:ホンダ/ベンリー90S(HA03),ベンリーCD90(HA03),ベンリーCD125T(CD125T)
サイズ:H460×W560×D1mm
材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 寸法(mm)H460×W560×D1 適合車種ホンダ(ベンリー CD50/CD50,ベンリー 50S/CD50,ベンリー CD50S/CD50),ヤマハ(YB 50/A-F5B) 主な適合車種ベンリィ90S/CD90/CD125T 他 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05579708 No99SPORT
13,500
12,980
14,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05579708
2022-02-01
用途:
販売車両CB1100に取付

最新の車両が旧車に早変わり。ウインカー位置を変更しての取り付けです、取り付け簡単で一瞬で昭和のオートバイになりますおすすめです。

対象商品:
05579708
2021-04-13
用途:
オートバイの風防

サイズ的に大きすぎず、小さすぎず、風防効果も高いので買って良かったです。

対象商品:
05579708
2020-07-25
用途:
バイク乗車時の風よけ
その他業種

十分な大きさで、風防には十分な商品です。少々の雨でも防ぐことができ取付て満足です

1人が参考にしています
対象商品:
05579708
2020-05-09
用途:
バイク運転時
製造業

バイクでの長距離ツーリングの際、風があたらず疲れなくてとても満足しています。

対象商品:
05579708
2015-10-18
用途:
冬の通勤で 助かっってます!

二回目の購入で 以前は もっと安かった! 1千円位上がった??? 冬の寒さに 役割としては最高に良いです!
改善としては もう少しお値打ちでカッコイイ感じにして欲しいかな~

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする