ウインドシールド(No99MINI W650専用)

ウインドシールド(No99MINI W650専用) - af(旭風防)
(2件のレビュー)

適合車種:カワサキ/W650
サイズ:H335×W560×D1mm
材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)寸法(mm)H335×W560×D1適合車種カワサキ(W650)主な適合車種W650(BC-EJ650A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05579717No99MINI W650専用
13,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05579717
2019-10-14
用途: バイクカスタム

風防の無いタイプのバイクだったので、装着したところ、とても快適になりました。見た目もクラシカルでとても気に入ってます!

対象商品 : 05579717
2018-07-04
用途: ツーリング
製造業

納品が早い。取り付けが一人でも容易に出来た。
ツーリング感想:腹部に直接風が当たらず、特にトンネルに入った時になぜかしら抵抗が軽減され、気持ちよく走行出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする