コンボラル粒剤
広範囲の畑地一年生雑草に優れた除草効果を示します。
除草効果の持続期間が長い除草剤です。
粒剤タイプなので、使いやすく、手撒きもできます。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- 除草
効き目は弱いが価格が安いのでたっぷり撒ける。色が黄色で目立ちすぎるが撒いたところが分かるという利点もある。
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- ニンジンの出芽前土壌処理
勘違いされている方もいるようですが、この除草剤は土壌処理剤です。
既に成長した草にかけても全く意味がありません。
この薬は草が生えていない状態で使用して、土壌表面に薬剤の層を作って草が生えにくくなるようにするものです。
ゴーゴーサンとトレファノサイドの合剤ですので、抑草効果は抜群です。
夏播き人参で生育途中のロロックスと併せて使用しましたが、収穫終わりまで草は殆ど生えませんでした。
キク科の雑草がちらほら生えただけです。
軽い降雨後の晴天時など、土壌がやや湿った状態で使用し、量は登録の最大量が良いでしょう。
土をしっかり耕して細かくしておくこと、畝を綺麗に立てることも薬を効かせるコツです。
使い方さえ間違えなければ素晴らしい製品です。
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- まったく枯れない。犬、猫除けにはよいかも。
試しに、庭の成長した雑草にtestしましたが1週間しても青々と元気な葉っぱです。
しかし、臭いが化学合成らしい嗅覚の発達した輩は更に嫌がるかもしれません。
そこで、我が家では、比較的小さな雑草がある出入り口の散布しています。
夏の除草作業との戦いにはこの製品は不向きと私は判断しました。
次は、通常価格の製品を購入します。
(安物買いの銭失い・・・( ^ω^)・・・)
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- 雑草の駆除と雑草の芽での駆除のため。
雑草の葉が大きくない雑草に対して、葉からしみこむタイプの除草剤では聞かないので、雑草の生えている部分に直接手で播き、発芽直後の雑草も駆除するために購入し、建材1/5位使用した。
小さい芽もやや茶色くなってきていて効果が結構早く出ると思った。
ちなみに散布後5日目であるが、液体との併用によるものかは不明であるが、かれだしているのは確認できている。
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- 家周りの除草、猫除け
他の物よりかなり安いので不安があったが効き目はかなり強力だと思う。粒子が細かいので風のある日に使用すると飛ぶので撒きにくい。他の除草剤でもそうだったが猫除けにも効果があるようです。
- 対象商品:
- 05591574
- 用途:
- 駐車場の周囲の雑草対策
即効性がなく分かりにくい。使い方に工夫が必要であれば教えてほしい。
こちらの商品には下記特長がございます。ご参照ください。
・キク科雑草とツユクサには効果が劣ります。
・雑草の生育が進むと効果が低下します。
・土壌を湿らせてから散布すると効果的です。
・大雨の前には使用をお控えください。