曜日別特売

ミニモーター標準ギヤボックス(8速)

ミニモーター標準ギヤボックス(8速) - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568610870188
859
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686108
2016-10-26
用途: 試作機械用
有限会社 ビーエムテクノロジー

プラモデルの製作は久方振りでしたが、パーツが良くできていて、組立精度も良く、スムーズに動作しました。出力軸の回転トルクは予想していた以上に出ているので、問題なく使えそうですが、耐久性については懸念されます。
ガタが大きいので音も大きいですが、今回の使用用途には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする