曜日別特売

AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300

AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300 - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
減速比
軸の形状
回転速度(min-1[r.p.m])
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568637289876直流7.2300:1Dカット5443
5,300
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686372
2019-12-25
用途: ラジコンで動くユニットの動力源
松山技研工業

大きなトルクが出せ、且つ7.2VのNi-Cd電池で動くので取り扱いが大変楽で、ギヤーも単体で減速比の異なる物が購入できる所が良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05686372
2017-08-27
用途: ロボット
教育・研究機関

専用マウントと併用すると便利です。
各種ギヤヘッドとの交換で様々なギヤ比が得られます。

対象商品 : 05686372
2016-11-04
用途: 駆動源
その他業種

ギアヘッドを変えることで後からギア比を変更できるので、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする