KIJIMA(キジマ)
リアキャリア ブラック ホンダ 400X
積載量が少ないバイクの積載量を増やすリアキャリア。お待たせいたしました400cc ミドルクラス デュアルパーパスモデル
HONDA 400X用リアキャリアの登場!
仕様
小型BOX(30L以下)対応のリアキャリア
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
5
適合車種
HONDA 400X(2013y-)
主な適合車種
400X(13-)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05692566
210-209
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください