U型スチールロック

U型スチールロック CAPTAIN STAG

コンパクトタイプのU型ロック。
不正開錠しにくいディンプルキー採用

タイプU字ロック 材質鉄(亜鉛めっき) PVCコーティング 質量(g)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×28×118 キー方式ディンプルキー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05703382 Y-8600
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする