ダイヤル式ワイヤー錠90 可変式
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ12×長さ900
ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル式
内容量1個
ワイヤーロック・チェーンロック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05702454
2017-12-06
- 用途:
- 自転車やオートバイのロック用
その他業種
ダイヤル設定がしやすい。
ダイヤル部がカーブしていて設定ンぐがしやすい。
タイヤ太くて信頼性を感じる。