CAPTAIN STAG
ワイヤー錠ダイヤルタイプ180
ダイヤルタイプのコンパクトなワイヤー錠。
暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
材質
本体=亜鉛合金(アルミニウム合金)、ワイヤー=鉄(PVCコーティング
寸法(mm)
Φ4×長さ1800
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
本体寸法(mm)
63×9×27
ワイヤー長(mm)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702497
Y-4243
ブラック
ダイヤル式
4
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください